普通型圧力計(立形・つばなし)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34805206 品番 AT 3/8G 75×2MPa
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。

大きさ(Φ)75mm 使用圧力範囲(MPa)0〜2 精度1.6級 接続ねじG3/8 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 圧力レンジ(MPa)0〜2 圧力レンジ0〜2MPa 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他 材質(接液部)黄銅
注意
※屋内用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08159751
2022-06-21
用途:
トライアルバイクの空気圧調整に。
ミルクショップハタノ 様 (サービス業)

低圧なので落としたり、バックの中に入れておいてもオフロードでさので置いたりした時の衝撃的で簡単に調整が狂ってしまいます。

複数所有して、検査用と実用するゲージを使い分けてます。

安価なので助かってます(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
08160092
2022-02-24
用途:
浄水器の圧力測定など。
卸売・小売業

同様な何社かの製品を使用しましたが当製品が最もコストパフォーマンスが高いと思います。製品自体も悪くありません。

対象商品:
08159891
2021-01-17
用途:
井戸水用のタンクに取り付けました
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

以前付けていたものが経年劣化だったため、今回こちらの商品を取り付けました。しっかりしていて長持ちしそうなのでよかったです。

対象商品:
08160101
2020-01-19
用途:
エアーコンプレッサーに装着

デジタルメーター式のHAIGEのHG-DC990X1は晴天時にデジタル表示が見にくいので装着。カッコよくなりました(笑)

対象商品:
08160074
2019-06-19
用途:
正確です。
砂田マサキ 様 (農・林・水産業)

表示見やすく、定番ですね。使いやすいです。1年じゅう外での設置なのですが、多少数字が日焼けするものの、キチンと お仕事してくれています

対象商品:
08159934
2019-03-01
用途:
メンテナンス

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

対象商品:
08160083
2019-01-27
用途:
ポンプ圧力計の交換
サービス業

普通の圧力計、使用に関しては
至って普通、問題なし!

対象商品:
08160101
2018-06-02
用途:
エアーコンプレッサータンク圧力

HAIGEのブラシレスコンプレッサー(アナログ圧力計なし)に増設。このコンプレッサーはデジタル制御による圧力設定方法なので、圧力は液晶デジタル表示されるのですが、アナログで圧力を確認したかったという半アナログ人間

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする