タイヤゲージ 高圧用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34813265 品番No.161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き

測定範囲(kPa)90〜1100 最小目盛(kPa)20 用途トラック・乗用車・オートバイ用 仕様ダイヤフラム式 全長(mm)610 質量(g)300 本体寸法(mm)Φ62.5 測定誤差±20kPa ホース長さ(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34813265
2026-03-26
用途:
タイヤの空気圧チェック

リーズナブルな価格なのに、しっかりとした品質で全く問題なし。

対象商品:
34813265
2022-10-23
用途:
自動車関連

火もなく負荷のなく普通に良いです、普通に良いというのは定番でこれ以上の扱いやすい物
が無く粗悪な商品でないということです。

対象商品:
34813265
2014-02-07
用途:
トラックのタイヤ空気圧管理

よくある商品は、測定時にタイヤの空気が抜ける事が多いが、この商品は抜けず使い易かった。

4人が参考にしています
対象商品:
34813265
2014-01-19
用途:
タイヤの空気圧計測

前に使っていたものが見つからなくなったので改めて購入。特に問題なく使用できていると思う。とって部分が長くて使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする