LED車高灯

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34814385 品番 406YY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

新設計のレンズカットで視認性アップ
配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です

材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂
ベース/ASB樹脂
LED使用数(個)6 レンズ/黄、発光/黄 レンズ色 定格電圧(V)DC24 発光色 入力電流(mA)50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5 電球の種類LED
注意
※取付用ボルト幅は80mmで固定されています

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
東邦車輛トレーラー

走行中に気の枝が当たったのか、左前方の車高灯を割ってしまいました。会社に報告するのも面倒くさかったのでモノタロウで購入して自分で付け替えました。
一応、車高灯の周りにコーキングしました。

1人が参考にしています
対象商品:
34814403
2025-06-14
用途:
トラックのサイドマーカーランプ
その他業種

明るさは実用レベルでしたが、もう少し明るいといいと思います。色は黄色表示の物を選びましたが点灯させると黄緑色でした。色味は正しく表記された方が良いと思います。

対象商品:
34814376
2023-09-29
用途:
車高灯の交換
見目運送 有限会社 様

前回も、この商品を購入して交換しました。
本体に水が入ってしまい、点灯しなくなってしまったので
防水をしっかりとして頂きたいです。

1人が参考にしています
2016-03-30
用途:
トラックの車高灯に
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDの車高灯では珍しいベースとカバーが分かれるタイプで、商品画像で確認できるレンズ両サイドのネジはレンズとベースを固定するだけのためのネジ。
ベースを固定するネジ穴はベースのみに付いている横80mmの穴を利用するタイプ。
LEDのためレンズとベースが一体の物と思い込んで注文したので、届いて正直ビックリしました。
いままで使用してきたLED車高灯には見られないタイプで、他に購入してから困惑する方が出る可能性があるため改めて感想欄に記入しました。
商品説明があまりにも簡単すぎますね。寸法だけ測って安易に注文したこちらに非がありますがもう少し詳しい商品説明があってもいいかと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
34814376
2015-10-28
用途:
大型車の車高灯の補修用として
神戸高速運輸株式会社 様

この車高灯に関しては不満はないけど、他の商品で取付サイズ等が載ってないものがあるので細かく判るようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34814376
2014-12-06
用途:
トラックの車高灯
丸水運輸株式会社 様

防水性を高める為に、取り付け時シリコンボンド等を塗ってから取り付けているので、防水性を高めて欲しいです。
最初から付いている純正品の穴を使えるのでいいです。

対象商品:
34814376
2014-11-18
用途:
大型トラックのマーカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

マーカーが片方だけ割れてたのを修理用に購入しました。左右2個購入予定でしたが現在着いているマーカーと同型であったので1個ですみました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする