曜日別特売
TH24-5O LED車高灯 ミックワークス 34814455

LED車高灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34814455品番TH24-5O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC24電球の種類LED寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35LED使用数(個)5
注意
※取付用ボルト幅は80mmで固定されています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34814464
2022-04-22
用途: トラックの車高灯として

ボデーメーカー純正品と何ら変わりなく使えます。価格も安く点灯もきれいに点きます。問題ありません

対象商品 : 34814464
2019-04-22
用途: 既存との交換
運輸・通信業

純正のオレンジから黄色に変更しようと購入しました。型番もパッケージ表示も、本体の表示もイエローなのに、発光色はオレンジでした。しかも暗い!!このメーカーの黄色はこの色なの?って感じです。会社の6人に、何色に見える?ってきいてみたら、全員、オレンジ!って答えました。正直、ガッカリです。新たに他のメーカー製品を購入しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34814455
2015-12-17
用途: 車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

対象商品 : 34814491
2013-05-16
用途: トラックの車高灯に使用
サービス業

2年で3個のLEDが切れています。こんなに寿命が短いとは・・・・・もう一度購入して検証してみたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする