画像準備中

SRAMカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 記憶容量(MB)4 仕様- 注文コード34817431 品番Q3MEM-4MBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は記憶容量・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合QCPU 質量(kg)0.03 適合規格- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×42.8×8.1 記憶容量(MB)4 メモリーカードSRAMカード 最大格納ファイル本数319 挿抜回数5000回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34817431 Q3MEM-4MBS 47850241 Q3MEM-4MBS SRAMカード 三菱電機 SRAMカード 三菱電機 1枚 86,980 税込95,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする