※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XG4M-1630-T フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン) 34817641 XG4M-1630-T フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン) 34817641 XG4M-1630-T フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン) 34817641

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 極数16 注文コード34817641 品番XG4M-1630-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は極数・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)
UL規格(ファイルNo.E103202)認定
RoHS適合
形状MILタイプソケット+ストレインリリーフ 適合XG4T-1604(ストレインリリーフ) 定格電圧(V)AC250 極数16 適合電線1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線) 結線方式圧接 ピッチ(mm)1.27 使用温度範囲(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm)16.1(H) 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法D(mm)24.9 定格電流(A)1 寸法E(mm)17.78 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20〜85 材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 極性ガイド1 総合挿入力16×1.96N以下 材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
注意
※1セットの内訳は、MILタイプソケット1個+ストレインリリーフ1個となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08592516
2024-07-24
用途:
当日出荷、助かりました。
教育・研究機関

1個単位で、注文可能で、かつ、当日出荷は、助かりました。

対象商品:
08592516
2023-11-24
用途:
ケーブル
製造業

必要数で購入出来たので無駄にならずに済んだ。以上。

対象商品:
34817666
2022-12-13
用途:
機器の組み立て時

オムロン製品は圧着作業も楽にでき作業が確実に行なえます。

対象商品:
08592525
2022-06-22
用途:
メンテ用
MYL JAPAN CO.,LTD 様 (卸売・小売業)

価格も安く良かったですこれからもよろしくお願いします。

対象商品:
34817641
2021-10-06
用途:
ハーネス製作
谷村電気精機株式会社 様

使用感は全く問題なく、梱包状態も綺麗で丁寧で良かったです

対象商品:
02503243
2019-10-20
用途:
PLC回路に
株式会社須藤オルガン工房 様

現場でフラットケーブルを敷設するには必須。多めに持っていると現場で安心して作業ができる。

対象商品:
02503155
2015-05-31
用途:
ゲーム機の製作
株式会社プロテック 様

メーカーの製品がそのまま届くので 間違いないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする