コンタクト形状メス形状ストレート適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5適合NR-203-RM仕様正芯(機器側)トラスコ品番470-7435種類丸型極数3使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)250定格電流(A)15コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ