※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実 5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ RoHA指令対応品
長年使用しているが今まで問題発生無しコネクタの着脱も容易なため 使い勝手も良好短納期がありがたい
コネクターの抜き差しがワンタッチで出来て、入れたときもロックするので良い
ワンタッチコネクターなので、差し込み後、回さないくて良いので楽です。
電源のカプラーとするために、NR-204-PFとNR-204-PMを購入したところ、この2つをカプラーとして使えないことが判明。それぞれの相手は、レセプタクルなのですね。
商品組み合わせ選定しにくい。3シンがない種類が足りない。説明いれてください。
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。