※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34822417
品番
NR-20-RCa-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
適合
NR-20
色
黒
材質(本体)
合成樹脂
コネクタ形状
レセプタクルキャップ
シェルサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応