NRW-20-RCa・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所 34822751 NRW-20-RCa・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所 34822751 NRW-20-RCa・1 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所 34822751

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34822751 品番NRW-20-RCa・1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合NRW-20 シェルサイズ20 材質合成ゴム コネクタ形状レセプタクルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
キャンピングカー

キャンピングカーの外部電源用のコネクターのキャップに購入しました。単品で販売しているので、交換の際には便利かと思います。

対象商品:
39275652
2023-02-10
用途:
ボートの拡張作業の部品として
サービス業

船外で使う電機機器の電気設備の取付のアタッチメントのオスとメスを取付けて、機器は取外し自由にしたので、取外しておく間のメス側のキャップ(フタ)として取り付けてます!紐がついており、このお陰で、どこに置いたのかわからなくなるというトラブルはなくなりました。使い勝手抜群です。気になるのは屋外使用なので、何の位、対日光的に持つのか?ですね〜!

対象商品:
34822751
2022-10-21
用途:
レセプタクル保護
運輸・通信業

取りつけ取り外しは簡単なのですが押さえすぎるとバネを損傷しなかなかハマらないようになります
扱い方次第と思いますが周知しないと交換頻度も早くなります
ネジ込みに比べれば早く簡単なのでリピート購入しました

対象商品:
39275652
2021-11-20
用途:
キャンピングカー製作に

キャンピングカー製作用に使用しています。キャンピングカー専門の部品屋で購入するより安価でお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
39275652
2016-10-14
用途:
自動車整備

近くの店で売っていないので、とても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39275652
2018-07-27
用途:
防水蓋

ゴム製より安いので購入、使い勝手はゴムの方が良いです。

対象商品:
39275652
2016-08-30
用途:
ワゴン車の外部電源取り口用
建設業・工事業

電動車いすの充電用に外部電源取り口用コンセントを購入した。
これはそのキャップだが、ネジ式よりも簡単にはめることも、簡単に外すこともできるの、また玉チェーンではないので擦り傷もつかず使ってよかった。

対象商品:
34822751
2020-06-16
用途:
キャンピングカー用
その他業種

このキャップは、カバー用としては機能しますが取り付けると外す時苦労します。バネが硬めなのでもう少し取り外しがしやすいものだと良かったなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする