N+RS M6×1 G7 B 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 34846095 N+RS M6×1 G7 B 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 34846095

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M6 注文コード34846095 品番N+RS M6×1 G7 B
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M6 ピッチ(mm)1 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番397-5100 形状通り穴用のM6以下は突き出しセンタになります。 ピッチ1 ねじ長さ(mm)15 全長L(mm)62 食付き部の山数2P 表面処理窒化処理 加工止り穴用 寸法K(mm)4.5 食付2P ねじ長さl(mm)15 精度等級G7 寸法ls(mm)33 寸法lk(mm)7 寸法ln(mm)26 シャンク径Ds(Φmm)6 メーカー商品コードNRSP76.0MB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする