※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
減速比
30
10
12.5
15
20
25
30
40
50
出力(kW)
0.75
0.1
0.2
0.4
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34850401
品番
GM-SHYF-RH-0.75KW-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥106,200
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
30
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形
付属品
出力保護カバー
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
20
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
寸法A(mm)
134
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(Φmm)
35H8
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
89
ブレーキ形式
直流スプリング制動
潤滑方式
グリース潤滑(タフリックスグリースGM充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
寸法E(Φmm)
4-Φ14
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
50/60
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
124/104
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
サービスファクタ
1.4
極数(P)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34850401
GM-SHYF-RH-0.75KW-30
11980587
GM-SHYPF-RH-0.75kw-1/30
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)
三菱電機
1台
¥
149,800
税込
¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です