※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
減速比
20
10
12.5
15
20
25
30
40
50
出力(kW)
1.5
0.1
0.2
0.4
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34850462
品番
GM-SHYF-RH-1.5KW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,400
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
20
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形
付属品
出力保護カバー
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
36
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
寸法A(mm)
158
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(Φmm)
45H8
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
106
ブレーキ形式
直流スプリング制動
潤滑方式
グリース潤滑(タフリックスグリースGM充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
B
寸法E(Φmm)
4-Φ16
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15~+40(凍結なきこと)
サービスファクタ
1.4
極数(P)
4