※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2F20V)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・リード線長さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34887588
品番
CDM2F20V-100Z
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード