ブースターパック

(23件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34910251 品番 ES-9200
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに
ライト付

バッテリー容量(mAh)1700 2個 定格電圧(V)DC12 充電時間(時間)〜24時間程度 適合車12Vガソリン:5000cc程度 12Vディーゼル:3000cc程度 使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード 寸法(mm)350×200×410 質量(kg)13 ケーブル長(m)約1.7 定格電流(A)600 最大電流(A)1200 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※自動車のバッテリーの状態や大きさによってエンジンをスタートできない場合があります。
※ES-9800は24V専用の商品となりますので、12V車にはご使用頂けません。
※電源スイッチはございません。バッテリーに接続すると常時電流が流れる商品となっております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
お客様のバッテリー上がり/中古車のバッテリージャンピング
有限会社石松自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リチュウムタイプのジャンピングは軽量で便利なのですが、完全に上がったバッテリーはジャンピング保護の為1V以下のバッテリーでは作動しないように作ってあるとメーカーのお問い合わせ窓口で言われました。
このブースターは無駄な装備がなくどんな状態のバッテリーでも始動させてくれるので長年使用しています。今回は10年経って内部のバイク用のバッテリーを2回交換して使っていましたが内部腐食も出てきましたので買い替えることにしました。これで3台目の買い替えです。注意するのはプラスマイナスを間違えたりワニクリップをショートさせないでください。そういう保護機能は無いようです。

対象商品:
34910267
2023-05-05
用途:
トラックがバッテリー上がった時

1台目が寿命で電圧が下がってしまったので2台目を購入しました。
結構使えますよ。

対象商品:
34910251
2022-09-13
用途:
イグニッションON作業時
八王子中央ホンダ株式会社 様

ACアダプターが数回使用して充電しなくなった。
本体は使いやすい。

対象商品:
34910242
2019-07-20
用途:
展示車のバッテリー上がりなど
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー容量などおおむね今まで使っていたのとそん色なく満足です。
ただ、ワニ口のつかむ所が無いところと
今時電球はないだろ〜ってので★−1
上記2つが改良されれば★5です。

1人が参考にしています
対象商品:
34910267
2018-11-09
用途:
重機の始動用

今回で2台目の購入です。 24ボルトは中々無く、値段も手頃ですので気兼ねなく使ってます。 ただライトはすぐ壊れますが・・。

対象商品:
34910242
2017-03-15
用途:
バッテリー上がりの出張作業
河守モータース 様

2台目ですが、価格・性能ともに十分使用に耐えられます。

対象商品:
34910242
2016-11-25
用途:
バッテリー上がり時

お手頃な値段と大きさで大活躍中です。いざという時にないと困る一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34910267
2022-06-10
用途:
バッテリー上がりの車両の移動
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後3か月で使用できなくなりました。
使用頻度は月に1、2回でしたので過酷な使用状況ではなったと思いますが。。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする