3V マニホールドゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34913636 品番CP-MG313N
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。
第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!
真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。

仕様
・低圧T型ホースニップル M10用
・エアーパージニップル M12用
・真空ポンプホースニップル M10用
・高圧T型ホースニップル M12用
適合ガスHFC-134a 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913636
2020-07-03
用途:
カーエアコン修理時

問題無く使用してます。コスパに優れた商品です。良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34913636
2018-03-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安心できるメーカーで、安心して作業に使わせていただいています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品に、注文コード:34913724【チャージングホース】を直接繋ぐことは可能ですか?
回答:
直接、接続が可能となります。
2011-10-31

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする