デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース 真空ポンプ用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34913812
品番
CP-H1600FG-SS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
真空ポンプ専用
種別
754・F、756・F用
接続口径
M10×1.5
色
緑
ホース長さ(m)
1.6
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート/Sストレート