クイックジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34913846 品番 CP-LKF3
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別低圧用 寸法(mm)M10×1.5 用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする