デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
クイックジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34913855
品番
CP-HKF3
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
モノタロウではこんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
種別
高圧用
寸法(mm)
M12×1.75
用途
HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物