※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
きちんとしたメーカーさんのものなので質は問題ないです。モノタロウさんはいろいろと揃っているので助かります。
現状まだ、大きながたがないため補用品として購入した。
遊びがありすぎて気になるのでシム購入。いろいろサイズがあってぴったりだと助かる。
特殊なものが、購入出来て良かったです。空冷VW ロッカーアームの調整に使いました。
ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。
極薄から厚い物まで多品種でサイズが豊富なので、助かっている。
ステンレス製でブッシュの隙間調整用のスペーサとして使用しました サイズも同じで非常に良かったです。
厚みの種類が色々有るので、微調整には便利です。内外径の種類がもっと有ると有難いです。