※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS016022030BR ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所 34920155 RS016022030BR ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所 34920155

ベアリング対応シムリング(外輪用)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 適合ベアリング6366086900 注文コード34920155 品番RS016022030BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は適合ベアリングなど102種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング

適合ベアリング
636
608
6900
内径d(Φmm)16 外径D(Φmm)22 板厚t(mm)0.3 用途ベアリングのクリアランス調整 材質SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34920155 RS016022030BR 34779577 RS016022030 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 1パック(10枚) 889 税込978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34920243
2025-03-28
用途:
自転車の組立

きちんとしたメーカーさんのものなので質は問題ないです。モノタロウさんはいろいろと揃っているので助かります。

対象商品:
34920611
2023-12-08
用途:
ユンボのアーム部分の隙間調整。
農・林・水産業

現状まだ、大きながたがないため補用品として購入した。

対象商品:
34920051
2023-03-30
用途:
古ーーーーい機械の修理に
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

遊びがありすぎて気になるのでシム購入。いろいろサイズがあってぴったりだと助かる。

対象商品:
34920207
2023-01-23
用途:
車の部品調整に使用
その他業種

特殊なものが、購入出来て良かったです。空冷VW ロッカーアームの調整に使いました。

対象商品:
34920916
2021-09-05
用途:
機械のメンテナンス
株式会社マクゼス 様

ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。

対象商品:
34920645
2020-03-02
用途:
ベアリングのプリロード調整。
SHINODA RACING SHOP 様

極薄から厚い物まで多品種でサイズが豊富なので、助かっている。

対象商品:
34920295
2019-08-05
用途:
農業機械の修理の時
株式会社 ムトウサービス 様

ステンレス製でブッシュの隙間調整用のスペーサとして使用しました サイズも同じで非常に良かったです。

対象商品:
34920191
2019-02-02
用途:
テーパーベアリングのプレロード調整用と、キングピンの隙間調整に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みの種類が色々有るので、微調整には便利です。
内外径の種類がもっと有ると有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする