A0457 計器灯・表示灯用 24V フォーカス(FOCUS) 34923901

計器灯・表示灯用 24V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34923901 品番A0457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
用途パネル、メーターランプ クリア タイプシングル球 定格電力(W)3 定格電圧(V)24 口金BA9s ガラス球形式G10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34923761
2020-02-06
用途:
設備の部品交換
渋谷電機産業株式会社 様

良く断線しますので使用頻度は高いです。この部品は近辺で手に入らず助かっております。

対象商品:
34923813
2016-04-17
用途:
リフトのボタン表示灯
サービス業

当日配送で、とても早くに商品が到着しました。ありがとうございます。

対象商品:
32594606
2014-10-05
用途:
球切れの交換

安くても、商品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする