フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の トラック電装
フォーカス(FOCUS)の トラック用交換電球
フォーカス(FOCUS)の ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)
計器灯・表示灯用 24V
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34924041
品番
A0757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
3
定格電圧(V)
24
口金
E10
ガラス球形式
G10