名刺分庫

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34936955 品番 PHM-101CM
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホルダータイプで検索スムーズ!1ホルダーに50枚、合計600枚収納出来ます。デスク等の引出し(深さ70mm以上)に納まるコンパクトなサイズです。

材質
ベース・カバー/スチロール樹脂
ホルダー/ポリプロピレン
収納枚数(枚)600 付属品インデックスシール ビビッドカラー 質量(g)310 外寸法(縦×横×深さ)(mm)114×230×68 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936964
2021-02-18
用途:
スタンプカード入れ
教育・研究機関

使いやすく、色もかわいく、使用場所に適していて大変満足しています。

対象商品:
34936964
2020-11-11
用途:
名刺の整理.
国立大学法人群馬大学 様 (教育・研究機関)

価格も適切で,区分けがしやすい.カラフルなところも気にいっている.

対象商品:
34936955
2019-12-11
用途:
営業後の事務社業時
株式会社アールプラス 様 (建設業・工事業)

とても満足です。仕分けケースに貼るシールをアルファベット表記他、自由に記載できるものがあればいいなと思いました。

対象商品:
34936964
2019-04-16
用途:
名刺整理
卸売・小売業

前々から使用していますが、大量の名刺を整理するのに重宝しています。

対象商品:
34936973
2017-04-19
用途:
増えてきた名刺の保管
手作り工房ninuh@ 様

私は名前を覚えるのが苦手なので、分類を地域とかお友達とかにして使っています。
アイウエオでない使い方もできていいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34936955
2017-03-17
用途:
整理整頓
自動車・二輪車・自転車関連業

名刺が整理整頓できてスッキリしました。とても満足です。

対象商品:
34936955
2019-04-25
用途:
名刺の整理

中に仕切ってある1つ1つの幅が狭いので、出し入れがしにくい。

対象商品:
34936964
2016-02-15
用途:
施設利用者の会員証置きに。
サービス業

会員証が名刺サイズですが、仕切り板がもう少し名刺より小さいほうが、判別しやすいので
改善を検討されてもよいかと。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする