曜日別特売
B-1 スチール製消火器格納庫 ヤマトプロテック 34938041

スチール製消火器格納庫

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード34938041品番B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。

種類ボックス型適合粉末10型、強化液2・3型、1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170材質スチール表面処理焼付塗装使用場所屋内用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953843
2018-11-29
用途: 収納庫の取替
建設業・工事業

窓付きと、窓なしタイプの違いの改善その他良好です。

対象商品 : 09953807
2016-07-24
用途: 屋外少量危険物置き場
合同会社エコハート

手頃な価格帯と丈夫差が最高です

対象商品 : 34938041
2015-07-13
用途: 当事業所で使用中の消化器ケースが腐食老朽化していたため交換した。
三井造船生活協同組合

他業者ではなかなか10号消化器1本用のケースが見つからなかった。モノタロウで購入して安価で丈夫でよかったです。今後も他部門の老朽化ケースを順次交換に購入したいです。

対象商品 : 34938041
2013-10-05
用途: 自動車架装

写真と物が違う.写真には窓がないが届いた製品には窓がついていた.納期が無いので使用したが窓付きと分かっていたらほかの商品を探した.

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
至急、正しい情報に修正させて頂きます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 34938041
2014-05-08
用途: アパ-ト

とてもよいが価格が

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする