※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-40A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ KITZ(キッツ) 34938416 ZET-40A 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ KITZ(キッツ) 34938416

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・Tハンドル)ZETシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34938416 品番 ZET-40A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,017
販売価格(税別)
7,288
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)92 寸法H(mm)75 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 寸法D(mm)130 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状蝶形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD 材質(ハンドル)SPCC+Znめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 面間寸法(mm)92 クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
配管修理部品として

屋外の地面高にある片ハンドルタイプの600型ZETシリーズを使用していましたが、レバー部分をしょっちゅう踏まれて曲がってしまい、ついには疲労でおれてしまいました。この対策としてTハンドル仕様のモノに交換し、踏まれにくく・レバーが折れにくいモノとしました。レバー長が短くなり操作力がやや増加しましたが、逆に確実な操作を求められるようになったので良かったです。

対象商品:
34938364
2024-04-29
用途:
新規取付と保守更新時に使用しています

このバルブの良いところは狭い場所で有効であることと、低い場所において足でひっかけて間違えて開閉することがありません、デザインもスマートで評判が良いです。
ガス、オイル、冷却水のいずれでもフルボアを使用していますが非常に良好です。

対象商品:
34938364
2024-03-04
用途:
機械メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

対象商品:
34938373
2021-06-28
用途:
メートルコックの交換用
建設業・工事業

同タイプのメートルコックと入れ替えました。フルボアなので流量が増してより良いです。

対象商品:
34938364
2020-04-30
用途:
趣味でインパクトレンチに使用
製造業

コンプレッサーの元弁に使用してみました。
キッツ製は仕事にも使用しているので安心できました。
蝶ハンドルにしてみましたが、操作が重いと感じられました。

2人が参考にしています
対象商品:
34938425
2022-02-08
用途:
洗浄機の排水弁
農・林・水産業

排水は下部にあり、足で作業しバルブノブ破損がありました。
このバルブは足で作業できない形状なので、
長持ちするといいな…

対象商品:
34938373
2019-02-17
用途:
水道配管の延長工事
製造業

購入した当初、バルブが硬くて手で回らずに、工具を使って力で回した状況で、壊れているのではないかと問い合わせもしました。何回も回しているうちに少し軽くなったが、今回の工事部位では使用頻度が多い為、この操作の硬いバルブでは使えないので、結局他のバルブを使うことにしました。バルブ操作の硬さはネット通販ではわからない為、ネット購入時の注意点かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする