ピカバフ2(仕上げ用)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34945391 品番11116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バフ目を残さず、光沢よく仕上がります。
バランスがよく、安定性、作業性に優れたスポンジバフ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)185 厚さ(mm)50 用途仕上げ用 内径(Φmm)28 取付け方法マジック式(約Φ145〜150のバフパッド) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34945391
2022-08-09
用途:
ピアノ塗装面の磨き出し
石田ピアノ調律プロモーション 様 (サービス業)

しっかりとしていて、使いやすいです。メーカー品でもあり、信頼度は高いです。またリピートしたいと思います。

対象商品:
34945391
2020-04-14
用途:
ガラスコーティング前の下処理
その他業種

以前ガラスコーティングをする前の下処理の為に、使用しました。コンパウンドもモノタロウの超微粒子コンパウンドとポリッシャーを使用して磨いたのですが、中古車購入時、水垢だらけだったボディがピカピカになり、凄く使いやすかったので再購入です。発送も早く助かっています。

対象商品:
34945391
2019-06-12
用途:
車の塗装研磨
製造業

鏡面最終仕上げ用に使っています。
5cmも厚みがありますので少々のプレスラインも気にせずに作業できます。

2人が参考にしています
対象商品:
34945391
2019-03-29
用途:
板金塗装の仕上げ用バフとして

塗装の仕上げしようとして購入、厚みもあるのできれいに使えた持ちも充分です。結構長く使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
34945391
2017-10-29
用途:
半練りワックス掛け用です。

厚みもあって非常に使いやすいですねー。
次回も購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
34945391
2016-12-02
用途:
建設機械塗装仕上げ時

50ミリ厚さのバフが手に入りくいため、納入業者が欠品中の時に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34945391
2016-07-21
用途:
商品車の仕上げ
株式会社中古車札幌 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ムラなくきれいに仕上がり使いやすい。耐久性も良さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
34945391
2015-12-16
用途:
塗装後の仕上げ用
河野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで材料やから配達してもらってましたが、値段も品質もこちらが一番でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする