※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCN40M-M-R2000 FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド 34948347 FCN40M-M-R2000 FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド 34948347 FCN40M-M-R2000 FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド 34948347

FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34948347 品番 FCN40M-M-R2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。

ケーブル長(mm)2000 極数40 コネクタATYCO-AMP、1473381-1 コネクタBTYCO-AMP、1473381-1 電線メーカー沖電線 電線型番UL20276-SB AWG28×20P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:469

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする