GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別RS-422ケーブル(FXCPU直接接続ケーブル・FX通信機能拡張ボード接続ケーブル) 注文コード34950203 品番GT10-C100R4-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は種別・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
主な用途
FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
ケーブル長(m)10 用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 種別RS-422ケーブル(FXCPU直接接続ケーブル・FX通信機能拡張ボード接続ケーブル) シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDS、GT1020、GT1030 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用 特性-
注意
※GT1030/GT1020のみ使用可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34950203 GT10-C100R4-8P 33235223 GT10-C100R4-8P GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機 GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機 1台 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34950221
2024-03-01
用途:
シーケンサとの通信用
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

色別信号名の解説が無く、いかがなものかと思った。
RD、SD、SG、及びDC5V電源を取ることができるようです。
本当はminiDIN8PのL型コネクタが欲しかったが、見当たらず。
妥協してこのケーブルにしました。なかなかしっかりした
フェライトがついているので、しばらく連続運転をしても
異常は見られないので、良しとします。

対象商品:
34950151
2021-06-15
用途:
シーケンサとエリアセンサーを使ったカウンター
建設業・工事業

シーケンサ側もディスプレイ側も刺すだけで使えますので配線が楽です
品番の最後にCがついているかいないかの違いです
強いて言えば、もっと短いものが欲しかった
(最短で1メートル)
配線が長く邪魔なときはバラ線の方を買って切断すればいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34950221
2020-01-23
用途:
設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。価格も安かった。

対象商品:
34950221
2016-03-05
用途:
FXシーケンサーとパソコン通信に使用

通信できた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする