GT15-QFNB16M オプション機能ボード 三菱電機 34950465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプション機能ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34950465 品番GT15-QFNB16M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
機能
MELSEC-Q/QnA/A/FX 回路モニタ機能対応
マルチチャンネル機能対応
仕様増設メモリ16MB 対応機種GT15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする