使用温度範囲(℃)-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)初期:10以下
環境試験後:20以下
仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質(ピン)銅合金、(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(アイボリー)極数8定格電圧(V)250 AC・DC寸法A(mm)17.5耐電圧AC 1000V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~20寸法B(mm)22.5形態トップ型絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応