SMP-02V-NC 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954552 SMP-02V-NC 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954552

中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34954552 品番 SMP-02V-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
極数2 ナチュラル(白) 適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 トラスコ品番413-8431 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 寸法A(mm)5.5 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28〜22 寸法B(mm)11.7 寸法C(mm)7.4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 電線抱合範囲(mm2)0.08〜0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5〜2.0
注意
適合するソケットコンタクト、
相手側コネクタのリセプタクルハウジング及びピンコンタクトは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34954543
2023-03-12
用途:
在庫の補充
その他業種

在庫が少なくなってきので購入しました。
ちょっと前の注文時には白のみで購入制限があり
焦りましたが、入手でき一安心してます。
100個包装で安価販売を希望します。

対象商品:
34954631
2022-09-15
用途:
配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

対象商品:
34954552
2019-03-07
用途:
配線中継用
その他業種

今迄は黒を使っていましたが、白があれば別関係の配線と間違わなくて良い。

対象商品:
34954543
2018-11-02
用途:
制御機とスイッチの中継
ワークショップ シーラカンス 様

サイズも良くハウジングはピンも修正しやすい。二色あるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34954631
2018-05-06
用途:
すてッピングモータの配線
大日製作所 様 (製造業)

ステッピングモータの結線のため、6ピン用をレセプタクルハウジングとそれぞれのピンと共にしました。定格3Aで、JSTの製品ですので安心です。
エンジニアの精密圧着ペンチPA-20(注文コード:10322663)を使えばケーブルの圧着も簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
34954595
2018-05-25
用途:
試作の回路基板用
製造業

ケーブルの中継で重宝します。極数が増えても挿抜が楽ですので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34954561
2018-02-24
用途:
製品の試作用

このコネクタは汎用性が高い為、中国製の安物が爆安で流通していますが、やはり本物の日圧は全く違いますね。
特に耐久性に差が出ます。
安物は、動く箇所に使用するとすぐに接触不良を起こしますが、日圧の物は5年経っても全く不具合は出ません。(これが当たり前ですが)

1人が参考にしています
対象商品:
34954561
2018-05-12
用途:
オーディオ機器の電源の中継接続目的に

オーディオ機器の電源の中継接続目的に使用しています。

脱着がとてもスムーズなので、頻繁に取り外しする場所で
とても重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする