※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34963652 品番 UL2464-SB(MA)#28x20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。
シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。
絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。
UL VW-1難燃試験に合格しております。

全長(m)10 導体構成(本/mm)7/0.127 シース外径(Φmm)11.6 対数(P)20 用途RS232C用ケーブル等に 長さ(m)10 定格電圧(V)300 耐電圧2000V/分 材質(シース)非鉛耐熱ビニル 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)228 絶縁抵抗(MΩ/km)100 シース色ワームグレー 定格温度(℃)80 材質(導体)すずめっき軟銅線 シールド編組密度(%)80 ケーブルサイズ(AWG)28
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする