※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
100
シェルサイズ
48
配列番号
48-5
注文コード
34972472
品番
N/MS3108B48-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・シェルサイズ・配列番号
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
シェルサイズ
48
極数
100
コンタクト形状
メス
配列番号
48-5
寸法L(mm)
125.4以下
形状
アングル
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電圧(V)
AC500/DC700
寸法A(mm)
3-16UN-2B
定格電流(A)
(#8)46、(#12)23、(#16)13
寸法W(mm)
15.88以上
寸法M(mm)
86.5(±0.8)
寸法U(mm)
59.1(±0.8)
寸法V(mm)
3-16UNS-2A
寸法Q(Φmm)
81.8(±0.8)
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
#8(極数1)、#12(極数9)、#16(極数90)
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
結線方法
はんだ