※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS25043-16D ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業) 34972646 N/MS25043-16D ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業) 34972646

ダストキャップ レセプタクル用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34972646 品番 N/MS25043-16D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548
シェルサイズ16、16S チェーン長さE(mm)114.3 用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。 仕様ダストキャップ(レセプタクル用) トラスコ品番417-8769 材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ガスケット)合成ゴム、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼 寸法L(mm)19.05以下 寸法A(mm)1-20UNEF-2B 寸法D(Φmm)3.56(+0.25〜-0.13) 寸法E(mm)114.3(±21) 寸法B(mm)11.91以下 寸法C(Φmm)30.18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする