※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
ダストキャップ レセプタクル用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34972655
品番
N/MS25043-18D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
シェルサイズ
18
チェーン長さE(mm)
114.3
用途
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
トラスコ品番
417-8777
材質/仕上
(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ガスケット)合成ゴム、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼
寸法L(mm)
19.05以下
寸法A(mm)
1-1/8-18UNEF-2B
寸法D(Φmm)
3.56(+0.25〜-0.13)
寸法E(mm)
114.3(±21)
寸法B(mm)
11.91以下
寸法C(Φmm)
34.14以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B