※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
ダストキャップ レセプタクル用
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34972664
品番
N/MS25043-20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シェルサイズ
20
チェーン長さE(mm)
127
用途
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
トラスコ品番
417-8785
材質/仕上
(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ガスケット)合成ゴム、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼
寸法L(mm)
19.05以下
寸法A(mm)
1-1/4-18UNEF-2B
寸法D(Φmm)
3.56(+0.25〜-0.13)
寸法E(mm)
127(±21)
寸法B(mm)
11.91以下
寸法C(Φmm)
37.31以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B