JAE(日本航空電子工業)
ダストキャップ レセプタクル用
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
シェルサイズ
22
12S
20
22
32
36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34972673
品番
N/MS25043-22D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
シェルサイズ
22
チェーン長さE(mm)
127
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
材質/仕上
(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ガスケット)合成ゴム、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼
寸法L(mm)
19.05以下
寸法A(mm)
1-3/8-18UNEF-2B
寸法D(Φmm)
3.56(+0.25~-0.13)
寸法E(mm)
127(±21)
寸法B(mm)
11.91以下
寸法C(Φmm)
40.49以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B