SL-M11NR ステープラー コクヨ 34973337

ステープラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34973337品番SL-M11NR
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。
とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。
50pcs充填

材質カバー/再生ABS樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)仕様50pcs装填式適合10号針繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08431561
2021-10-29
用途: 事務所で使用
株式会社三和産業

針が入らない・無理やりいれても入らない
全然ダメ粗悪に商品です。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34973337
2017-06-20
用途: 書類綴じ
ジーケーサービス

シンプルで使いやすく、有名メーカーなので安心です☆
ホームセンターでも買えますが、他の商品を購入する際についでに注文すれば配達してもらえるので助かります。

対象商品 : 34973337
2015-10-12
用途: 家で作業

100キンで購入したのが勝手悪かったので、
高目を購入したつもりだったのが
簡単な作業なのにずいぶんうまく留められず失敗ばかり。
がっかり

対象商品 : 08431561
2012-06-25
用途: 紙とめ
カタヤマ農・林・水産業

ユーザーIDを勝手に決められて使いにくくてしょうがないです 覚えきらず他店購入したりします

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし、今後の検討課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする