ツ-157 つづりひもロング コクヨ 34974825

つづりひもロング

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)
長さ(mm)700
こげ茶
内容量1パック(20本)注文コード34974825品番ツ-157
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ロングタイプなので、かさばる書類をとじるときに便利です。
さらに強度が強いので、耐久性にも優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
こげ茶長さ(mm)700材質スフ糸16本+PET糸8本、芯糸/R-PET+リサイクルレーヨン先端形状セル先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34974816
2024-05-08
用途: 書類等綴じる為

普通の長さの綴じひもだとすぐいっぱいになってしまうので
沢山閉じれて嬉しいです。

対象商品 : 08432164
2018-06-28
用途: 事務作業
個人のお客様

沢山ファイルをするときに便利です
普通に注文したら茶色が来たので、紺とか緑とかがあると色分けできるのでいいと思います

対象商品 : 34974816
2017-04-05
用途: 事務

毎月ファイリングがあるので、整理するのに重宝しています。

対象商品 : 34974825
2015-11-06
用途: 請求書・納品書・その他
オブハウストーヨー住器株式会社

表紙をつけて保存する書類等に幅広く使用していますが大変気に入っています

対象商品 : 34974825
2015-03-26
用途: 保管用書類

縛りやすく大量書類を保管するにはいいと思います。

対象商品 : 08432164
2014-06-03
用途: 伝票をまとめる
農・林・水産業

経理関係の書類を保管するのに1個にまとめたいときに
このロングが便利です。

対象商品 : 08432164
2012-05-18
用途: 製品取説に使用

他社よりも安価で購入できて、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする