- デイライト(高輝度LED 24V) DELTA(デルタ) 34986384 - デイライト(高輝度LED 24V) DELTA(デルタ) 34986384

デイライト(高輝度LED 24V)

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34986384 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ
バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計

定格電圧(V)24 定格電力(W)5 寸法(mm)150×30×48 ホワイト 電圧(V)DC24 消費電力(W)7.6 光源LED 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38288756
2020-12-20
用途:
大型車のディライトとして使用

取付後3週間ほどで左右ともledの3個が点灯しなくなり、その後1週間くらいで左右とも12個中6個が点灯しなくなりました。いつの間にか取り扱い終了になり交換もできそうになく残念な商品ということですかね。

2人が参考にしています
対象商品:
38288756
2017-07-25
用途:
トレーラーのフロントグリルに装着

他の方の商品レビューより、ヒドイ商品でした。
夕方取り付けをして、1日走行し夕方には、12個有るLEDの内、両方の3個が切れてしまいました、安かろう悪かろうの、商品でした。モノタロウの対応も如何なものかな?返金&返金に応じてもらえません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
34986384
2011-09-08
用途:
運転業務

質感などは良かったのですが、2週間で何個か点灯しなくなり、その後2カ月程度使用しましたが、今では片方は3個、もう片方は上段列の全ての球が点灯しません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
34986384
2010-06-25
用途:
トレーラーに装着

商品説明には「ホワイト」、届いた商品は「ブルー」
2週間でほぼ半分が点灯しない状態です。
この価格なら信頼できる商品かと思ったが期待はずれでした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
通常、2週間ほどでLEDが点灯しなくなるという事は無いのですが、この度のご意見をメーカーへと申し伝えさせて頂き、原因の究明に努めさせて頂きます。

対象商品:
34986384
2010-06-12
用途:
トラックのフロントグリルに装着

商品説明には「ホワイト」とあるが「ブルー」が届いた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする