DTBL308-1 バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービス 34987994

バッテリーターミナル

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポール大(+)
タイプ大電流用
ボルト径寸法(Φmm)8
内容量1個注文コード34987994品番DTBL308-1
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリータイプ大電流用ポール大(+)ボルト径寸法(Φmm)8電圧(V)12~24ねじピッチ1.25アズワン品番64-9724-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34988003
2024-05-07
用途: バッテリーターミナルとして

配線をボルト止めにしたかったのでこの商品を購入しました。サイズもつかがっても問題ありませんでした。メーカー品なので少しお高かったのですが、商品としては満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34987994
2022-09-09
用途: プラスターミナルを純正品と交換。
農・林・水産業

純正のプラスターミナルがあまりにも貧弱なので交換する為に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34988012
2020-09-02
用途: バッテリー交換
こんわ運輸有限会社運輸・通信業

85D26Lに取り付けしました、コードをまとめるボルト24でちょっと大きかった

2が参考にしています
対象商品 : 34988055
2020-07-22
用途: 船のターミナル交換
運輸・通信業

カッチリはまって密着性が良い
作業性も良く信頼性ある。

対象商品 : 34988037
2020-11-26
用途: バッテリー端子交換
農・林・水産業

非常に、満足しています。
バッテリー交換も簡単にできて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34988012
2020-02-10
用途: 車のバッテリー交換に使用
株式会社 斎藤工務店

ターミナル及びケーブル固定のボルトがメッキ製なので腐食が気になりますのでステンレス製等のほうが良いと思います。

対象商品 : 34987976
2020-05-28
用途: 業務用の蓄電池更新工事時
運輸・通信業

梱包、納期、品物の状態ともに、いつも満足しています

対象商品 : 34988073
2019-04-14
用途: 生録用12Vバッテリー端子

真鍮とステンレス製なので錆など気にせず安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする