バッテリーターミナル

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポール大(-) ボルト径寸法(Φmm)10 タイプ蝶タイプ 注文コード34988046 品番DBL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品はポール・ボルト径寸法・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅製・鉛フリー タイプ蝶タイプ ポール大(-) ボルト径寸法(Φmm)10 電圧(V)12〜24 仕様ボルト部メッキ仕様 用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34988046 DBL-2 35508252 DTPL-2S 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34988003
2024-05-07
用途:
バッテリーターミナルとして

配線をボルト止めにしたかったのでこの商品を購入しました。サイズもつかがっても問題ありませんでした。メーカー品なので少しお高かったのですが、商品としては満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34987994
2022-09-09
用途:
プラスターミナルを純正品と交換。
農・林・水産業

純正のプラスターミナルがあまりにも貧弱なので交換する為に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34988012
2020-09-02
用途:
バッテリー交換
こんわ運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

85D26Lに取り付けしました、コードをまとめるボルト24でちょっと大きかった

2人が参考にしています
対象商品:
34988055
2020-07-22
用途:
船のターミナル交換
運輸・通信業

カッチリはまって密着性が良い
作業性も良く信頼性ある。

対象商品:
34988037
2020-11-26
用途:
バッテリー端子交換
農・林・水産業

非常に、満足しています。
バッテリー交換も簡単にできて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34988012
2020-02-10
用途:
車のバッテリー交換に使用
株式会社 斎藤工務店 様

ターミナル及びケーブル固定のボルトがメッキ製なので腐食が気になりますのでステンレス製等のほうが良いと思います。

対象商品:
34987976
2020-05-28
用途:
業務用の蓄電池更新工事時
運輸・通信業

梱包、納期、品物の状態ともに、いつも満足しています

対象商品:
34988073
2019-04-14
用途:
生録用12Vバッテリー端子

真鍮とステンレス製なので錆など気にせず安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする