M10 平ワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂 34989421

M10 平ワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂 34989421
M10 平ワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂 34989421

平ワッシャー(ステンレス) 小箱

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
34989421
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

小箱単位の販売です。

呼び寸法
M10
厚さ(mm)
1.5
外径D(Φmm)
22
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09217171
2020-08-19
用途: ネジ締め作業
株式会社東和合成製作所 様(製造業)

とても安価で助かります。300枚と大量の為遠慮なく使用出来ます。

対象商品 : 09217171
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 34989403
2017-06-06
用途: 機械部品組み立て時

バリ等はほとんどなく、ワッシャーとしては普通に使えます。

対象商品 : 34989437
2011-12-09
用途: フランジの接合ボルトに

安くて良い。品質も良い

1人が参考にしています
対象商品 : 34989421
2012-05-19
用途: ボルトの締め付け

何の問題も無い。
至って普通の物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする