BNCP-1.5ゴム付 BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 34990392

BNCP-1.5ゴム付 BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 34990392
BNCP-1.5ゴム付 BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 34990392

BNCケーブル用プラグ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類コネクタ結線方法(中心)はんだ/(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応注文コード34990392品番BNCP-1.5ゴム付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

適合ケーブル1.5D-2V、1.5C-2V、1.5D-QEV形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500寸法A(mm)14.5寸法D(mm)3.3表面処理Ni寸法B(mm)24寸法C(mm)10.8周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法(中心)はんだ/(外部)締付コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34990435
2022-08-25
用途: DIYに使用
卸売・小売業

定番規格品として品質、再現性に問題はなく使用できるので大変重宝しています

対象商品 : 34990417
2022-02-08
用途: ケーブルの製作

専用の工具がなくとも作れるのでありがたい
少数の製作に向いています

対象商品 : 34990392
2022-01-21
用途: 電子計測器の入出力ケーブルの増設として
情報バリアフリーラボ教育・研究機関

規格品でもあり、支障なく加工ができました。もちろん同軸ケーブル(太さ)により選択肢が変わりますのでご注意を!

対象商品 : 34990435
2022-07-30
用途: アマチュア無線のアンテナ製作
製造業

日常的に使っているもので、作業的には特に問題ありません。

対象商品 : 34990426
2021-08-15
用途: アマチュア無線のコネクターとして使用
製造業

普通に使え、網線部分の締め付けも問題なく終了。コスト的に良い商品。

対象商品 : 34990417
2021-07-29
用途: 測定器をつなぐケーブルの製作
サービス業

個包装されていたのですが破れていたものがあり危うくセンターピンをなくすところでした。商品自体は問題なく使えました。

対象商品 : 34990426
2020-11-16
用途: アンテナ設置に使用
有限会社サイトー印刷所製造業

今まではM型を使用しておりましたが、BNC型を知人に勧められ使用することに。
試しに使用しましたが、問題のなく加工が出来ました。
今後も使わせて頂きます。

対象商品 : 34990426
2020-05-18
用途: アマチュア無線の測定器端子のためのコネクタ

同軸ケーブルの末端加工は、良く切れるニッパを用いて処理しました。半田で端子をつけたあと、レンチで締めましたが問題ありません。トーコネなので安心できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする