画像準備中

アナログ出力モジュール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 注文コード34997277 品番NP1AYH4VG-MR
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は消費電流など8種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約300 チャンネル数4チャンネル 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 変換速度0.6ms/4チャンネル 外部接続端子台 出力形式マルチレンジ出力 チャンネル間絶縁絶縁 デジタル変換値-16000〜+16000または0〜16000 デジタル分解能15ビット 信号範囲DC0〜5V・DC0〜10V・DC1〜5V・DC-10〜+10V 占有ワード数入力:4ワード+出力:4ワード 誤差±0.1%以下(18〜28℃)・±0.289%以下(0〜55℃)・ウォームアップ時間30分以上(±0.2%の場合ウォームアップ不要)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34997295
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

予備品として購入したので、使用してみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする