BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
ばったもんBNCプラグも散見されるネット通販で、これは本物。キチンとインピーダンス制御されたプラグで特性も申し分ない。
注文し早く届くので 制作に時間がかからない 日本製で?安心
全く問題なく使用できました。今後もし必要になれば同じ商品を注文します。
初期使用では問題なし。少数購入、短納期に助かります。
期待通りの品物であり、満足