※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグコード

(381件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 主な適合車種ハイゼット 注文コード34998503 品番RC-DX37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,160
この商品は主な適合車種・内容量など364種類から選べます 他の種類を見る

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供
金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています
エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます

メーカーダイハツ 主な適合車種ハイゼット パーツNo.19901-87D87-000 適合車種【ダイハツ】ハイゼット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 381
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
エンジン修理
サービス業

点火系の問題を疑い、デスビローターヘッド、デスビキャップ、プラグコードを交換。※プラグは事前に交換済み
改善が体感できました。
※30年前の車で初めての交換(5万キロ未満)

対象商品:
34998923
2025-08-15
用途:
ホンダ ビートのメンテナンス
卸売・小売業

再販された純正のプラグコードが入手出来なくなり選択。リーズナブルな価格で信頼できるブランドのパーツ。

1人が参考にしています
2025-05-11
用途:
純正品の代わり
卸売・小売業

専用品の設定がなかったのでプレオ用を流用しました
プレオ用のパワーケーブルはメーカーに確認したところ
既に廃番とのことで線長が比較的近い此方を選びました。

数字通りに接続すると不具合が出そうでしたので
コイルの左右を入替て装着したところ良い塩梅に収まりました。

2025-05-25
用途:
旧車サンバーバン

旧車サンバーバンエンジンアイドリング不安定の為購入交換、アイドリング安定し吹きあがり良く燃費向上良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35000174
2025-07-16
用途:
代替
株式会社 好機心 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

JA71ジムニーのプラグコードに利用
表面の膜剤が劣化するので、定期的な代替が必要なもの
消耗品と割り切って交換
加速時の息継ぎがなくなった

2025-06-07
用途:
自動車整備
3R AUTO SERVICE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年以上前の車の重要部品でしたが、無事交換できました。
とても調子よくなり満足しています。

対象商品:
34998704
2025-01-16
用途:
車メンテナンス

スバルサンバーTW1イグニッションコイルと併せて交換。もたつき解消、スムーズな吹け上がり満足してます。

4人が参考にしています
2024-09-29
用途:
スバルサンバーTT2の交換用として

走行時、エンジンルームからパチパチ音が。
リークした電気が放電している音で、いきなり加速不良等の症状が出たので
迷わず交換。

交換したら、元のシルキーな走りに戻り、燃費も戻りました。

生産中止の噂がありますが、ぜひ継続生産をお願いいたします!!!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
9人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする