曜日別特売
21H12-1.25黒F 袋ナット TIPTOP 35005187

袋ナット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)対辺(mm)21ねじ寸法M12×P1.25注文コード35005187品番21H12-1.25黒F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ブラック対辺(mm)21全長(mm)31材質スチールタイプ表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35005196
2021-06-02
用途: アルミホイール装着時に添付
カースタジアムbyロードスター自動車・二輪車・自転車関連業

安価なためホイール購入のお客様に添付しています。大変喜ばれます

対象商品 : 35005153
2018-07-18
用途: タイヤ交換時
株式会社PROTEC AUTO

他メーカーと比べても、遜色ない印象です。ただ、1年位で角が錆て来た物が数個有ります。値段からしたら致し方ないと思います。

対象商品 : 35005153
2018-03-30
用途: タイヤホイールの装着用
卸売・小売業

カタログの画像が、曇ったシルバーのように見えたので、少々心配しておりましたが、届いた商品はキレイなメッキ加工が施されたモノで安心しました。コスパも良く、十分使える商品だと思います。

対象商品 : 35005196
2017-01-11
用途: アルミに交換時

このつば付きナットはアルミホイルに十分使えます。見た目もよくつば無しの純正と比べた感じはとてもいいです。

対象商品 : 35005214
2015-04-22
用途: 交換
有限会社木村商会

とても低価格でいいです。

対象商品 : 35005153
2015-02-22
用途: 車のナット
カー・コミューン狭山

在庫で持っておくと便利。

対象商品 : 35005153
2014-05-26
用途: 純正ホイルからのはき替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキの質感もよく、普通に使えます。締め付け感 ガタつきなども特に違和感はありません。
軽自動車に使うには、長すぎる、普通車用です。
普通に使うには十分だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35005196
2014-12-08
用途: タイヤ交換時

低価格。問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする