袋ナット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 対辺(mm)19 ねじ寸法M12×P1.25 注文コード35005205 品番19H12-1.25F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は対辺・ねじ寸法・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 対辺(mm)19 全長(mm)31 材質スチール タイプ 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005196
2021-06-02
用途:
アルミホイール装着時に添付
カースタジアムbyロードスター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価なためホイール購入のお客様に添付しています。大変喜ばれます

対象商品:
35005153
2018-07-18
用途:
タイヤ交換時
株式会社PROTEC AUTO 様

他メーカーと比べても、遜色ない印象です。ただ、1年位で角が錆て来た物が数個有ります。値段からしたら致し方ないと思います。

対象商品:
35005153
2018-03-30
用途:
タイヤホイールの装着用
卸売・小売業

カタログの画像が、曇ったシルバーのように見えたので、少々心配しておりましたが、届いた商品はキレイなメッキ加工が施されたモノで安心しました。コスパも良く、十分使える商品だと思います。

対象商品:
35005196
2017-01-11
用途:
アルミに交換時

このつば付きナットはアルミホイルに十分使えます。見た目もよくつば無しの純正と比べた感じはとてもいいです。

対象商品:
35005214
2015-04-22
用途:
交換
有限会社木村商会 様

とても低価格でいいです。

対象商品:
35005153
2015-02-22
用途:
車のナット
カー・コミューン狭山 様

在庫で持っておくと便利。

対象商品:
35005153
2014-05-26
用途:
純正ホイルからのはき替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキの質感もよく、普通に使えます。締め付け感 ガタつきなども特に違和感はありません。

軽自動車に使うには、長すぎる、普通車用です。

普通に使うには十分だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35005196
2014-12-08
用途:
タイヤ交換時

低価格。問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする